1.07/4A1-B-HSP3 Universal-Abzieher 3-armig, hydraulisch, Ganzstahlhaken
Universal-Abzieher 3-armig, hydraulisch, Ganzstahlhaken
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.07/4A1-B-HSP3
Rubix:1245476
Hersteller:2546582
EAN:4010886944202


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 640 mm |
| Außenkapazität | 580 mm |
Produktdetails : 1.07/4A1-B-HSP3 Universal-Abzieher 3-armig, hydraulisch, Ganzstahlhaken
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Ganzstahlhaken formschlüssig mit der Traverse verbunden, Mit patentierter Hakenbremse - schnelles Verstellen und sicheres Fixieren der Haken, per Knopfdruck, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Hydraulische Spindel mit gehärteter Oberfläche, verschleißfest, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten, Sicherheitshinweis: Ein kontrolliertes Abziehen ist nur unter Einsatz eines Drehmomentschlüssels garantiert
Universal-Abzieher 3-armig, hydraulisch, Ganzstahlhaken
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 640 mm |
| Außenkapazität | 580 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Extraktionskraft | 10 t |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.546,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.840,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage