1.04/3A-B Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse
Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.04/3A-B
Rubix:1245454
Hersteller:1981137
EAN:4036976121766


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 420 mm |
| Außenkapazität | 350 mm |
Produktdetails : 1.04/3A-B Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse
Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Unter Belastung setzen sich die Haken selbsttätig fest, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze), Spindel thermochemisch gehärtet, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Unter Belastung setzen sich die Haken selbsttätig fest, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 420 mm |
| Außenkapazität | 350 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 7,5 t |
| Durchmesser | 27 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage