1.07/S2A-E Schnellspann-Abzieher 3-armig, mit schlanken Haken 160x150
Schnellspann-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.07/S2A-E
Rubix:1245608
Hersteller:2016060
EAN:4036976123623


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 160 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
Produktdetails : 1.07/S2A-E Schnellspann-Abzieher 3-armig, mit schlanken Haken 160x150
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung, Schlank geschmiedete Hakenfüße, Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Stärken
•Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippfrei und materialschonend
Starker, ergonomisch geformter Querträger
Haken rotglühend gesenkgeschmiedet
Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung
Schlanke geschmiedete Hakenfüße
Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einrichten und Nachstellen - ohne Werkzeug
Kann durch Umsetzen der Haken als Innenabzieher verwendet werden
Nitrocarburisierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig
Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich
Querträger kann mit anderen Spindel-/Haken-Ausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten kombiniert werden
Starker, ergonomisch geformter Querträger
Haken rotglühend gesenkgeschmiedet
Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung
Schlanke geschmiedete Hakenfüße
Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einrichten und Nachstellen - ohne Werkzeug
Kann durch Umsetzen der Haken als Innenabzieher verwendet werden
Nitrocarburisierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig
Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich
Querträger kann mit anderen Spindel-/Haken-Ausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten kombiniert werden
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 160 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
| Tiefe | 150 mm |
| Extraktionskraft | 5 t |
| Durchmesser | 22 mm |
| Typ | schnellspann-abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
381,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage