U.306A140 Aussenabzieher Spannweite 7 - 140 mm

U.306 - Extraktor für Außengriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.306A140
Rubix:1497791
EAN:3148510751733
U.306A140 Außenabzieher mit 3 Armen

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer3
Innenkapazität7 mm
Außenkapazität140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.306A140 Aussenabzieher Spannweite 7 - 140 mm


Der FACOM Außenabzieher U.306 ist für das Demontieren von presssitzenden Bauteilen wie Lagern, Riemenscheiben und Zahnrädern konzipiert. Er erfüllt die typischen Anforderungen von Instandhaltungswerkstätten, Industrieunternehmen und kleinen bis mittleren Betrieben.

Eigenschaften:
Das System ermöglicht eine Montage mit zwei oder drei Abzugshaken und passt sich damit flexibel an den jeweiligen Greifbereich an. Mit den passenden Hakensätzen lässt sich das Werkzeug zu einem Innenabzieher umrüsten. Eine Rückholfeder sorgt für selbstspannende Haken und hält den Abzieher auch ohne Vorspannung sicher auf dem Lager in Position. Über eine Rändelschraube werden die Haken auf dem Bauteil fixiert, um ein unbeabsichtigtes Abrutschen zu verhindern. Die Spindel ist mit einem Sollbruchkopf ausgestattet: Bei Überschreiten des zulässigen Drehmoments schert ein Sicherungsstift ab und schützt so Werkzeug und Werkstück. Der Lieferumfang umfasst zwei Ersatzstifte; je nach Abzieherleistung ist ein zusätzlicher Satz mit drei Sicherungsstiften erhältlich.

Spezifikationen:
• Selbstspannfunktion: ja (federbelastete, selbstklemmende Haken)
• Abzieherprofil: breit
• Spindel mit Sollbruchkopf und Sicherheitsstift (inkl. 2 Ersatzstifte)
• Anzahl Ersatzstifte / -einsätze: 3

Normen:
• CE-Kennzeichnung
• Lebenslange Garantie

Stärken

• Hohe Flexibilität: Umrüstung auf Innenabzug mit speziellem Zubehör
• Maximale Sicherheit: Hakenfixierung per Rändelschraube; Sollbruchkopf zum Schutz von Bauteil und Abzieher bei Überlast
• Sicherer Halt ohne Kraftaufwand: Selbstspannung durch Rückholfeder, stabiler Sitz auch ohne Vorspannung
• Erweiterte Einsatzmöglichkeiten: Kompatibel mit Gleithammer und Abziehvorrichtung für spezielle Demontageaufgaben

Anwendungen

• Mechanische Instandhaltung an Maschinen und Anlagen
• Industrielle Reparaturarbeiten und vorbeugende Wartung
• Demontage von presssitzenden Wälzlagern
• Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern und Buchsen
• Werkstatteinsätze bei beengten Platzverhältnissen (2-Haken-Montage)
• Arbeiten mit hohen Anforderungen an Stabilität und Ausrichtung (3-Haken-Montage)
• Umrüstung auf Innenabzug, wenn ein Außenabzug nicht möglich ist
• Einsatz an Produktionslinien zur Reduzierung von Stillstandszeiten
• Anwendungen in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1830 g
Verpackungsmaße (L x B x H)270x120x100 mm
Gewicht der Verpackung1839 g
Anzahl Greifer3
Innenkapazität7 mm
Außenkapazität140 mm
Tiefe147 mm
Extraktionskraft3 t
Typu.306a140
Zolltarifcode82055980
254,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage