Referenzen
Facom:U.52
Rubix:3670895
EAN:3148510703206


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 10 mm |
| Außenkapazität | 150 mm |
Produktdetails : U.52 Abzieher mit Buegel 10 - 150mm
Der Abzieher U.52 von Facom wurde für das Abziehen von Lagern, Riemenscheiben und Buchsen mit einer Abzugskraft von bis zu 6 Tonnen entwickelt. Der Bügel hält die Abzugshaken sicher in Position und reduziert das Risiko eines Abrutschens während des Abziehvorgangs.
Eigenschaften:
Der U.52 arbeitet nach dem Prinzip des Außenabziehens: Die beiden Abzugshaken werden um das zu demontierende Bauteil positioniert. Ein stabiler Bügel fixiert die Haken und verhindert ein Auseinanderweichen oder Abrutschen unter hoher Zugbelastung. Dadurch werden Anwender, Werkzeug und Werkstück zuverlässig geschützt.
Die zentrale Druckspindel wird mit einem 17-mm-Innensechskantschlüssel betätigt und erzeugt die erforderliche Abzugskraft für die Demontage. Ersatzteile sind separat erhältlich: Bügel (Art.-Nr. U52SE2), Stifte (Art.-Nr. U35-5J2), Spindel (Art.-Nr. U.52-1) und Abzugshaken (Art.-Nr. U.52-3). Verschlissene Komponenten können somit gezielt ersetzt werden, ohne das komplette Werkzeug austauschen zu müssen.
Spezifikationen:
• Abzugskraft: 6 t
• Spannweite der Abzugshaken: 10 bis 150 mm
• Abziehtiefe (max. Höhe unter der Spindel): 160 mm
• Anzahl der Abzugshaken: 2
• Schlüsselweite Innensechskant: 17 mm
• Produkthöhe: 250 mm
• Produktbreite: 220 mm
• Nettogewicht: 1,7 kg
• Selbstspannend: Nein
• Umkehrbar: Nein
• Garantie: Lebenslange Austauschgarantie
Eigenschaften:
Der U.52 arbeitet nach dem Prinzip des Außenabziehens: Die beiden Abzugshaken werden um das zu demontierende Bauteil positioniert. Ein stabiler Bügel fixiert die Haken und verhindert ein Auseinanderweichen oder Abrutschen unter hoher Zugbelastung. Dadurch werden Anwender, Werkzeug und Werkstück zuverlässig geschützt.
Die zentrale Druckspindel wird mit einem 17-mm-Innensechskantschlüssel betätigt und erzeugt die erforderliche Abzugskraft für die Demontage. Ersatzteile sind separat erhältlich: Bügel (Art.-Nr. U52SE2), Stifte (Art.-Nr. U35-5J2), Spindel (Art.-Nr. U.52-1) und Abzugshaken (Art.-Nr. U.52-3). Verschlissene Komponenten können somit gezielt ersetzt werden, ohne das komplette Werkzeug austauschen zu müssen.
Spezifikationen:
• Abzugskraft: 6 t
• Spannweite der Abzugshaken: 10 bis 150 mm
• Abziehtiefe (max. Höhe unter der Spindel): 160 mm
• Anzahl der Abzugshaken: 2
• Schlüsselweite Innensechskant: 17 mm
• Produkthöhe: 250 mm
• Produktbreite: 220 mm
• Nettogewicht: 1,7 kg
• Selbstspannend: Nein
• Umkehrbar: Nein
• Garantie: Lebenslange Austauschgarantie
Stärken
• Der Sicherungsbügel verhindert das Abrutschen der Abzugshaken unter Last und reduziert das Risiko von Unfällen sowie Beschädigungen an Bauteilen und Werkzeugen
• Die Spannweite von 10 bis 150 mm ermöglicht den Einsatz bei zahlreichen Wellen-, Lager- und Bauteildurchmessern ohne Werkzeugwechsel
• Die Abzugskraft von 6 Tonnen eignet sich auch für festsitzende, korrodierte oder stark gepresste Komponenten
• Verfügbare Ersatzteile wie Bügel, Stifte, Spindel und Abzugshaken verlängern die Lebensdauer des Abziehers und senken die Betriebskosten
• Die lebenslange Garantie sorgt für zusätzliche Investitionssicherheit
• Die Spannweite von 10 bis 150 mm ermöglicht den Einsatz bei zahlreichen Wellen-, Lager- und Bauteildurchmessern ohne Werkzeugwechsel
• Die Abzugskraft von 6 Tonnen eignet sich auch für festsitzende, korrodierte oder stark gepresste Komponenten
• Verfügbare Ersatzteile wie Bügel, Stifte, Spindel und Abzugshaken verlängern die Lebensdauer des Abziehers und senken die Betriebskosten
• Die lebenslange Garantie sorgt für zusätzliche Investitionssicherheit
Anwendungen
Der Bügelabzieher U.52 wird vor allem für die Demontage von Bauteilen mit Presssitz eingesetzt, darunter Lager, Riemenscheiben, Zahnräder, Buchsen und Hülsen auf Wellen. Solche Arbeiten sind in zahlreichen Industriebereichen üblich, insbesondere:
• In der industriellen Instandhaltung von Produktionsanlagen, bei denen häufige Demontagearbeiten hohe Anforderungen an das Werkzeug stellen
• Bei der Wartung von Landmaschinen, Nutzfahrzeugen und Baumaschinen, deren Bauteile oft korrodiert oder festgesetzt sind
• In Werkstätten für Maschinenbau, Instandsetzung und allgemeine Mechanik, in denen unterschiedliche Bauteilgrößen mit einem einzigen Abzieher bearbeitet werden müssen
Dank der Abziehtiefe von 160 mm können auch tiefer auf der Welle sitzende Bauteile zuverlässig erreicht und demontiert werden.
• In der industriellen Instandhaltung von Produktionsanlagen, bei denen häufige Demontagearbeiten hohe Anforderungen an das Werkzeug stellen
• Bei der Wartung von Landmaschinen, Nutzfahrzeugen und Baumaschinen, deren Bauteile oft korrodiert oder festgesetzt sind
• In Werkstätten für Maschinenbau, Instandsetzung und allgemeine Mechanik, in denen unterschiedliche Bauteilgrößen mit einem einzigen Abzieher bearbeitet werden müssen
Dank der Abziehtiefe von 160 mm können auch tiefer auf der Welle sitzende Bauteile zuverlässig erreicht und demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1906 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 240x150x70 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1906 g |
| Anzahl Greifer | 2 |
| Innenkapazität | 10 mm |
| Außenkapazität | 150 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Extraktionskraft | 6 t |
| Durchmesser | 18 mm |
| Typ | u.52 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage