RS16B-1 TITAN Rollenkette-Einfach Titan Tsubaki

Titan Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS16B 1 Titan (P=1'') (RP)
Rubix:3199348
Hersteller:74510160001-M
RS16B-1 TITAN Rollenkette-Einfach Titan Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Profilsimplex (1)
Kette16b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS16B-1 TITAN Rollenkette-Einfach Titan Tsubaki


Die TSUBAKI Titan Kette ist die neueste Innovation des führenden Herstellers für antriebstechnische Produkte. Sie wurde entwickelt, um eine bisher unerreichte Verschleißfestigkeit in rauen Einsatzumgebungen zu gewährleisten. Extrem abrasive und staubige Bedingungen, wie sie beispielsweise in Holzmühlen, Steinsägen oder Ziegelwerken herrschen, sind das Terrain der TSUBAKI Titan Kette. Dank der speziellen Schmiernuten gelangt das Öl genau an die Kontaktstelle, wo es die Kette am dringendsten benötigt. Die speziell beschichteten Bolzen verfügen über eine extra harte und dennoch reibungsarme Oberfläche. Vernickelte Außenlaschen bieten in Kombination mit den aus einer schwarzen Oxidschicht versehenen Innenlaschen einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Durch den patentierten Prozess der Stanzringverdichtung erreicht die TSUBAKI Titan Kette die volle Belastbarkeit der Grundkette. Anwender können durch den Einsatz dieser TSUBAKI Titan Kette ihren Wartungsaufwand und die Ausfallzeiten der Anlagen reduzieren. Die Gesamtbetriebskosten bzw. Total Cost of Ownership (TCO) dieser Kette werden somit spürbar gesenkt.

Technische Informationen


Attribute
Profilsimplex (1)
Kette16b-1
Gewicht2,79 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,41 exkl. MwSt.
/ 0,1
10,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage