Kegelrollenlager Timken 529X/522B, Außendurchmesser: 101.6 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 34.925 mm

Timken-Kegelrollenlager 525

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:529X/522B
Rubix:843922
EAN:0053893758404
529X/522B (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser101,6 mm
Breite34,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 529X/522B (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.

Anwendungen

Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14,288x101,6x101,6 mm
Bruttogewicht1274 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser101,6 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
Serie525
Käfigstahl
475,51 exkl. MwSt.
/ Stück
565,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an