Kegelrollenlager FAG 33014>A, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 25.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:33014
FAG:33014>A
Rubix:3105647
Hersteller:0956425600000
EAN:4064327198259


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 25,5 mm |
Produktdetails : 33014>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 330 |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6200 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 223000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 136000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort