Kegelrollenlager Timken 36690, Außendurchmesser: 193.68 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 28.58 mm

Timken-Kegelrollenlager 36600

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:36690
Rubix:7123
Hersteller:100083781
EAN:0053893272047
36690 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser193,68 mm
Breite28,58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36690 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Konus und einer Schale bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.

Stärken

Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,575x170,561x170,561 mm
Bruttogewicht1526 g
Verpackungsmaße (L x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht der Verpackung1525,9 g
Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser193,68 mm
Breite28,58 mm
Lagerspielcn
Serie36600
Käfigstahl
263,18 exkl. MwSt.
/ Stück
313,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an