Kegelrollenlager FAG 33013-XL, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 27 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:33013-XL
FAG:33013-XL
Rubix:2020957
Hersteller:0926487110000
EAN:4054371293284


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 33013-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 330 in X-Life Qualität bieten exzellente Leistung bei hoher Belastung und hohen Drehzahlen. Sie sind speziell für den Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und bei Fahrzeuganwendungen konzipiert. Diese Lager zeichnen sich durch eine hohe Präzision, geringe Reibung und eine verbesserte Lebensdauer aus, was zu einer höheren Effizienz und niedrigeren Wartungskosten führt.
Durch die X-Life Technologie bieten die Kegelrollenlager eine verbesserte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was in anspruchsvollen Anwendungen eine zuverlässige Leistung gewährleistet.
Durch die X-Life Technologie bieten die Kegelrollenlager eine verbesserte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was in anspruchsvollen Anwendungen eine zuverlässige Leistung gewährleistet.
Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 330 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 27 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 161000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 124000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std