Referenzen
Metabo:610217000
Rubix:3399030
Hersteller:610217000

Produktdetails : 8810300175 Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 Inox
Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 INOX
Robustes Edelstahlgehäuse
Wartungsfreier Motor
überlastschutz: schützt den Motor vor überhitzung
Pumpenlaufwerk mit 8 Laufrädern
Zum Einsatz in Bohrbrunnen ab Ø 100 mm (4")
Eingebautes Rückschlagventil und integrierter Filter
Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel, Standfuß, Ablassseil, Schraubendreher
Leistungsstarke und schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel, Standfuß, Ablassseil, Schraubendreher
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 1100 W |
| Förderhöhe | 55 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen