3410005145 Behälterpumpe PP für Säuren 1000 mm
Behälterpumpe PP für Säuren 1000 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Lutz Pumpen:9900015872
Rubix:1100231
EAN:4250155115692
Produktdetails : 3410005145 Behälterpumpe PP für Säuren 1000 mm
Elektrische Fass- und Behälterpumpe • Motoren: erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt • An/Aus-Schalter: leicht bedienbar • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 5 m Lieferung: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss. Hinweis: Zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern! Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. • Pumpwerk aus Polypropylen Eignung: Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure, etc.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 5100 l/h |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 500 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
939,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.118,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


