3410005160 Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Lutz Pumpen:9900015877
Rubix:1100281
EAN:4250155115807
Produktdetails : 3410005160 Behälterpumpe Niro für Lösemittel 1000 mm
Elektrische Fass- und Behälterpumpe • Motoren: erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt • An/Aus-Schalter: leicht bedienbar • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 5 m Lieferung: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss. Hinweis: Zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern! Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. • Pumpwerk aus Niro-Edelstahl Eignung: leichtentzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum, etc.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 5700 l/h |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Leistung | 430 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.906,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.268,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


