3410005070 Pumpe B2Vario Niro28-R DL Nennmaß: 500 mm
Pumpe B2Vario Niro28-R DLNennmaß: 500 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Lutz Pumpen:9900015857
Rubix:1106827
EAN:4250155195199
Produktdetails : 3410005070 Pumpe B2Vario Niro28-R DL Nennmaß: 500 mm
Elektrische Fasspumpe für den Laborbetrieb • Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel • Drehzahlregulierung: stufenlos • Anschlussspannung: 230 V • Kabellänge: 3 m Lieferung: Pumpe. Hinweis: Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 4080 l/h |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
761,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
905,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


