Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:04000545 HAUSWASSERAUTOMAT HWA 3500 INOX
Rubix:2454667



Produktdetails : 8810300145 Hauswasserautomat HWA 3500 Inox Metabo
Hauswasserautomat HWA 3500 Inox
Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
Wartungsfreier Kondensatormotor
überlastschutz
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
Separate Wasser-Einfüllöffnung
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband
Diese Pumpe eignet sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 1100 W |
| Förderhöhe | 45 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
