8110401275 Akku-Tauchpumpe solo TPF 18 LTX 2200 ohne Akku Karton
Akku-Tauchpumpe
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601729850
Rubix:3231302
Hersteller:601729850
EAN:4061792229532

Produktdetails : 8110401275 Akku-Tauchpumpe solo TPF 18 LTX 2200 ohne Akku Karton
Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200
Schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe
Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1–2 mm
Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, fixierbar an Wand oder Behälter
Timerfunktion mit drei Laufzeiten ab Start
Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und langem Kabel zur Akkubox
Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
Waschbarer Filter
Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff
Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier-/Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken, ohne Akku, ohne Ladegerät
Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier-/Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 2200 l/h |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Förderhöhe | 22 m |
| Modell | tpf 18 ltx 2200 |
| Einlass-/Auslassgröße | 1' außengewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
















