Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:04000535 HAUSWASSERAUTOMAT HWA 6000INOX
Rubix:2454668



Produktdetails : 600980000 Hauswasserautomat HWA 6000 Inox Metabo
Hauswasserautomat HWA 6000 Inox
Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
Wartungsfreier Kondensatormotor
überlastschutz
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
Separate Wasser-Einfüllöffnung
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband
Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser: Dieser Hauswasserautomat ermöglicht die automatische Wasserversorgung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 1300 W |
| Förderhöhe | 55 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
461,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
549,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
