Referenzen



Produktdetails : 80250750013 Tauchpumpe TP 7500 SI Metabo
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser ist diese Tauchpumpe geeignet. Benutzt wird sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Sie ermöglicht die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs.
Produkteigenschaften:
• Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
• Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2–3 mm
• Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
• Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
• Zum Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
• Universalanschluss
Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser ist diese Tauchpumpe geeignet. Benutzt wird sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Sie ermöglicht die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter
Technische Informationen
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 300 W |
| Förderhöhe | 6,5 m |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
