Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:04000212, 8810300050
Rubix:2452074



Produktdetails : 80250660006 Tauchpumpe flachsaugend TPF 6600SN Metabo
Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern wird diese Tauchpumpe verwendet. Geeignet ist sie auch zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.
Produkteigenschaften:
• Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
• Niveauregulierung des Schwimmerschalters
• Flachsaugend, bis zu 2–3 mm Restwasserstand
• Gehäuse aus Edelstahl
Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter
Tauchpumpe TPF 6600 SN
Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Niveauregulierung des Schwimmerschalters
Flachsaugend, bis zu 2–3 mm Restwasserstand
• Gehäuse aus Edelstahl
Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern wird diese Tauchpumpe verwendet. Geeignet ist sie auch zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs.
Produkteigenschaften:
• Gehäuse aus Edelstahl
Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 450 W |
| Förderhöhe | 6 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
