Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:04000640 HAUSWASSERAUT HWAI 4500 INOX
Rubix:2454669



Produktdetails : 8810300150 Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox Metabo
Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox
Mit integriertem Filter und Rückschlagventil
Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
Wartungsfreier Kondensatormotor
überlastschutz
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
Separate Wasser-Einfüllöffnung
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
Lieferumfang: Hauswasserautomat, Gewindedichtband, Filterschlüssel
Dieses System ermöglicht die automatische Wasserversorgung. Benutzen lässt es sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Hauswasserautomat, Gewindedichtband, Filterschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 1300 W |
| Förderhöhe | 48 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
420,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
