270.35 TemperierkupplunGDN 6 mit Außengewindeanschluss, M14x1,5 90°
Temperier-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:270.35
Rubix:802176
Hersteller:107927
EAN:4047322258128


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | außengewindeanschluss m14x1,5 |
|---|---|
| Werkstoff | messing 2.0401 |
Dokumente
Produktdetails : 270.35 TemperierkupplunGDN 6 mit Außengewindeanschluss, M14x1,5 90°
Temperierkupplung. Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewindeanschluss m14x1,5 |
| Werkstoff | messing 2.0401 |
| Profil | 90° |
| Gewicht | 0,075 kg |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage