280.621 Temperier-Einstecknippel DN 9 m.AG, m. Absperrv., M16x1,5
Temperier-Einstecknippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:280.621
Rubix:802155
Hersteller:107982
EAN:4047322259255


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | außengewinde m16x1,5 |
|---|---|
| Werkstoff | messing 2.0401 |
Dokumente
Produktdetails : 280.621 Temperier-Einstecknippel DN 9 m.AG, m. Absperrv., M16x1,5
Temperier-Einstecknippel DN 9,M16x1,5 AGmit Absperrventil Messing . Kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewinde m16x1,5 |
| Werkstoff | messing 2.0401 |
| Profil | dn 9 |
| Gewicht | 0,028 kg |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen