270.624 Temperier-Einstecknippel DN 6 m. AG, m. Absperrventil, G1/4
Temperier-Einstecknippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:270.624
Rubix:802142
Hersteller:107937
EAN:4047322258302

Dokumente
Produktdetails : 270.624 Temperier-Einstecknippel DN 6 m. AG, m. Absperrventil, G1/4
Temperier-Einstecknippel DN 6, G 1/4 AGmit Absperrventil Messing vernickelt . Kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Gewicht | 0,014 kg |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen