TELSOL 351 10 Chemikalienschutzhandschuh Telsol 351 blau Gr. 10
Telsol 351
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:351-10
Rubix:1781855
Hersteller:34351410
EAN:3245423514100

Dokumente
Produktdetails : TELSOL 351 10 Chemikalienschutzhandschuh Telsol 351 blau Gr. 10
Der Chemikalienschutzhandschuh Telsol 351 von MAPA ist für Arbeiten in feuchten Umgebungen mit begrenzten chemischen Risiken konzipiert. Seine PVC-Beschichtung in Kombination mit einem textilen Träger sorgt für Flexibilität und hohen Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag hinweg.
Eigenschaften:
Dies ist ein Chemikalienschutzhandschuh, der sich für häufige Handhabungen und dauerhaftes Tragen eignet. Seine PVC-Beschichtung in Verbindung mit einem textilen Träger bietet Flexibilität und Komfort bei gleichzeitig zuverlässigem mechanischem Schutz. Das nahtlose Baumwollstrickfutter trägt zusätzlich zum Tragekomfort bei und reduziert das Kälteempfinden bei Arbeiten in feuchten Umgebungen.
Die granitierte Außenoberfläche verbessert die Griffigkeit beim Handling von Gegenständen oder Bauteilen, die mit Wasser, Öl oder Fett bedeckt sind. Der Verzicht auf Silikon verringert das Risiko von Spuren oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien wie Blech oder Glas vor Lackierprozessen.
Der Chemikalienschutz Typ A deckt mehrere in der Industrie häufig vorkommende Substanzen ab. Dazu gehören unter anderem Natronlauge, Schwefelsäure, Salpetersäure, Essigsäure, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd.
Spezifikationen:
• Material: PVC
• Innenausstattung: textiler Träger
• Außenfinish: granitiert
• Farbe: blau
• Länge: 300 mm
• Dicke: 1,35 mm
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Oberflächenwiderstand (25 % RH): 1,1 × 10⁹ Ω
• Vertikaler Widerstand (25 % RH): 1,8 × 10⁹ Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III: Diese Klassifizierung betrifft persönliche Schutzausrüstungen (PSA), die vor schweren Risiken schützen
• EN 388 (4121X): Diese Norm bewertet die Widerstandsfähigkeit von Handschuhen gegenüber mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 374-1 - Typ A (KLMNPT): Diese Norm bestätigt den Schutz gegen mehrere geprüfte Chemikalien. Typ A steht für eine Beständigkeit gegenüber mindestens sechs Referenzsubstanzen, darunter Natronlauge, Schwefelsäure, Salpetersäure, Essigsäure, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd
• EN ISO 374-5: Diese Zertifizierung bestätigt den Schutz gegen Bakterien und Pilze bei Arbeiten in kontaminierten Umgebungen
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Diese Norm definiert die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe, insbesondere hinsichtlich Ergonomie und Komfort
Eigenschaften:
Dies ist ein Chemikalienschutzhandschuh, der sich für häufige Handhabungen und dauerhaftes Tragen eignet. Seine PVC-Beschichtung in Verbindung mit einem textilen Träger bietet Flexibilität und Komfort bei gleichzeitig zuverlässigem mechanischem Schutz. Das nahtlose Baumwollstrickfutter trägt zusätzlich zum Tragekomfort bei und reduziert das Kälteempfinden bei Arbeiten in feuchten Umgebungen.
Die granitierte Außenoberfläche verbessert die Griffigkeit beim Handling von Gegenständen oder Bauteilen, die mit Wasser, Öl oder Fett bedeckt sind. Der Verzicht auf Silikon verringert das Risiko von Spuren oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien wie Blech oder Glas vor Lackierprozessen.
Der Chemikalienschutz Typ A deckt mehrere in der Industrie häufig vorkommende Substanzen ab. Dazu gehören unter anderem Natronlauge, Schwefelsäure, Salpetersäure, Essigsäure, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd.
Spezifikationen:
• Material: PVC
• Innenausstattung: textiler Träger
• Außenfinish: granitiert
• Farbe: blau
• Länge: 300 mm
• Dicke: 1,35 mm
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Oberflächenwiderstand (25 % RH): 1,1 × 10⁹ Ω
• Vertikaler Widerstand (25 % RH): 1,8 × 10⁹ Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III: Diese Klassifizierung betrifft persönliche Schutzausrüstungen (PSA), die vor schweren Risiken schützen
• EN 388 (4121X): Diese Norm bewertet die Widerstandsfähigkeit von Handschuhen gegenüber mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 374-1 - Typ A (KLMNPT): Diese Norm bestätigt den Schutz gegen mehrere geprüfte Chemikalien. Typ A steht für eine Beständigkeit gegenüber mindestens sechs Referenzsubstanzen, darunter Natronlauge, Schwefelsäure, Salpetersäure, Essigsäure, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd
• EN ISO 374-5: Diese Zertifizierung bestätigt den Schutz gegen Bakterien und Pilze bei Arbeiten in kontaminierten Umgebungen
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): Diese Norm definiert die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe, insbesondere hinsichtlich Ergonomie und Komfort
Stärken
• Chemikalienschutz gegen mehrere gängige industrielle Substanzen
• Granitierte Oberfläche für verbesserte Griffigkeit bei der Handhabung von feuchten oder rutschigen Gegenständen
• Hohe Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten trotz Handschuhdicke
• Thermischer Komfort durch nahtloses Baumwollstrickfutter
• Beständig gegenüber Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen
• Silikonfrei, wodurch das Risiko von Spuren oder Oberflächenfehlern vor Lackierarbeiten auf Blech oder Glas reduziert wird
• Granitierte Oberfläche für verbesserte Griffigkeit bei der Handhabung von feuchten oder rutschigen Gegenständen
• Hohe Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten trotz Handschuhdicke
• Thermischer Komfort durch nahtloses Baumwollstrickfutter
• Beständig gegenüber Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen
• Silikonfrei, wodurch das Risiko von Spuren oder Oberflächenfehlern vor Lackierarbeiten auf Blech oder Glas reduziert wird
Anwendungen
Der Telsol 351 eignet sich für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten mit häufigem Kontakt zu Flüssigkeiten oder chemischen Produkten. Dank seiner Beständigkeit gegenüber Ölen und Kohlenwasserstoffen ist er besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet. In der mechanischen Industrie unterstützt er Wartungs-, Reinigungs- und Handhabungsarbeiten an Bauteilen, die Wasser, Fetten oder Ölen ausgesetzt sind. Auch in anderen Branchen einsetzbar, insbesondere in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie in der Wasseraufbereitung oder bei standortübergreifenden Instandhaltungsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Chemikalienschutzwert | klmnpt |
| Hauptmaterial | pvc |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 1,35 mm |
| Werkstoff | pvc |
| Zolltarifcode | 61161080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,68 € exkl. MwSt.
/ 72 Paar
294,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std