8846 GR.9 SCHWARZ-GRÜN-GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level F
TEGERA 8846 CUT F HANDSCHUH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:8846-9
Rubix:3334783
EAN:7340118446578



Dokumente
Produktdetails : 8846 GR.9 SCHWARZ-GRÜN-GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level F
Der TEGERA® 8846 ist der dünnste Schnittschutzhandschuh der Welt mit Level-F-Zertifizierung. Er ist ideal für Präzisionsarbeiten mit sehr scharfen Gegenständen geeignet. Das feine 21-Gauge-Strickgewebe kombiniert die CRF® Omni-Technologie mit einer verstärkten HPPE-Faser. Der Handschuh ist touchscreen-kompatibel, bietet einen ausgezeichneten Griff sowie ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit, auch in feuchter Umgebung.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh bietet maximalen Schnittschutz (Level F) bei gleichzeitig einzigartigem Tragekomfort und hoher Feinfühligkeit. Das ultrafeine 21-Gauge-Strickmaterial ermöglicht präzise Handbewegungen und macht ihn ideal beim Umgang mit kleinen, scharfen Teilen. Gefertigt mit der CRF® Omni-Technologie und einem Materialmix aus HPPE, Nylon und Spandex, vereint er hohe Schnittfestigkeit mit Flexibilität. Die Polyurethan-Beschichtung sorgt für zuverlässige Griffigkeit unter trockenen, feuchten und leicht öligen Bedingungen. Ein verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Lebensdauer und den Komfort des Handschuhs. Zudem ist der Handschuh mit Touchscreens nutzbar, was ihn besonders praktisch in digitalisierten Arbeitsumfeldern macht.
Spezifikationen:
• 21-Gauge-Feinstrick
• CRF® Omni-Technologie
• Materialien: HPPE, Nylon, Spandex
• Beschichtung: Polyurethan (PU)
• Design: glatte Oberfläche
• Futter: Textil
• Bündchen: Textil
• Länge: 215–245 mm
• Farben: Schwarz, Grün, Grau
Normen:
Der TEGERA® 8846 entspricht den Normen EN 388 +A1 und EN ISO 21420:
• EN 388+A1 (2X42F) bewertet den mechanischen Schutz des Handschuhs: Abriebfestigkeit (2/4), Weiterreißfestigkeit (4/4), Durchstichfestigkeit (2/4) und Schnittfestigkeit (F).
• EN ISO 21420 legt allgemeine Anforderungen an Komfort, Ergonomie, Unbedenklichkeit und Leistung von Schutzhandschuhen fest.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert ist. Gegründet 1949, zeichnet sich das Unternehmen durch sein Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in unterschiedlichen industriellen Einsatzbereichen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh bietet maximalen Schnittschutz (Level F) bei gleichzeitig einzigartigem Tragekomfort und hoher Feinfühligkeit. Das ultrafeine 21-Gauge-Strickmaterial ermöglicht präzise Handbewegungen und macht ihn ideal beim Umgang mit kleinen, scharfen Teilen. Gefertigt mit der CRF® Omni-Technologie und einem Materialmix aus HPPE, Nylon und Spandex, vereint er hohe Schnittfestigkeit mit Flexibilität. Die Polyurethan-Beschichtung sorgt für zuverlässige Griffigkeit unter trockenen, feuchten und leicht öligen Bedingungen. Ein verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Lebensdauer und den Komfort des Handschuhs. Zudem ist der Handschuh mit Touchscreens nutzbar, was ihn besonders praktisch in digitalisierten Arbeitsumfeldern macht.
Spezifikationen:
• 21-Gauge-Feinstrick
• CRF® Omni-Technologie
• Materialien: HPPE, Nylon, Spandex
• Beschichtung: Polyurethan (PU)
• Design: glatte Oberfläche
• Futter: Textil
• Bündchen: Textil
• Länge: 215–245 mm
• Farben: Schwarz, Grün, Grau
Normen:
Der TEGERA® 8846 entspricht den Normen EN 388 +A1 und EN ISO 21420:
• EN 388+A1 (2X42F) bewertet den mechanischen Schutz des Handschuhs: Abriebfestigkeit (2/4), Weiterreißfestigkeit (4/4), Durchstichfestigkeit (2/4) und Schnittfestigkeit (F).
• EN ISO 21420 legt allgemeine Anforderungen an Komfort, Ergonomie, Unbedenklichkeit und Leistung von Schutzhandschuhen fest.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert ist. Gegründet 1949, zeichnet sich das Unternehmen durch sein Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in unterschiedlichen industriellen Einsatzbereichen.
Stärken
• Höchste Schnittschutzklasse (Level F) bei außergewöhnlicher Feinfühligkeit
• 21-Gauge-Strick für maximale Fingerfertigkeit bei Präzisionsarbeiten
• Touchscreen-kompatibel (kein Ausziehen des Handschuhs erforderlich)
• Sicherer Griff bei trockenen, feuchten und leicht öligen Bedingungen
• Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für Langlebigkeit und Tragekomfort
• Angenehmes Tragegefühl, auch bei längeren Einsätzen durch besonders weiches Design
• 21-Gauge-Strick für maximale Fingerfertigkeit bei Präzisionsarbeiten
• Touchscreen-kompatibel (kein Ausziehen des Handschuhs erforderlich)
• Sicherer Griff bei trockenen, feuchten und leicht öligen Bedingungen
• Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für Langlebigkeit und Tragekomfort
• Angenehmes Tragegefühl, auch bei längeren Einsätzen durch besonders weiches Design
Anwendungen
Der TEGERA® 8846 eignet sich perfekt für leichte Montage- und Handhabungsarbeiten, bei denen höchste Präzision und Schnittschutz gefordert sind. Er ist ideal für trockene, feuchte oder verschmutzte Umgebungen, in denen Griff und Fingerfertigkeit entscheidend sind. Empfohlen wird er für Montagetätigkeiten, Arbeiten mit Blech, Papierindustrie oder Metallverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | f |
| Hauptmaterial | textil |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | hppe, nylon, spandex (futter);pu (eintauchen) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,72 € exkl. MwSt.
/ Paar
29,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std