8815-10 SCHWARZ Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
8815 INFINITY
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:8815-10
Rubix:3258036
EAN:7340118371320

Dokumente
Produktdetails : 8815-10 SCHWARZ Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® INFINITY 8815 Handschuh bietet Schnittschutz der höchsten Stufe F und eignet sich ideal für Präzisionsarbeiten. Er ist extrem dünn und flexibel, ermöglicht eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und sorgt für einen sicheren Griff. Der Handschuh ist angenehm zu tragen und atmungsaktiv, sodass er einen zuverlässigen Schutz bietet, ohne die Fingerfertigkeit einzuschränken.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell für Arbeiten entwickelt, bei denen maximaler Schnittschutz mit hoher Präzision kombiniert werden muss. Sein 18-Gauge-Feinstrick in Verbindung mit der CRF® Omni Technologie garantiert einen hervorragenden Schutz, ohne die Hand zu belasten. Die superweiche Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für zuverlässigen Halt auf trockenen Oberflächen. Die verstärkte Daumenbasis erhöht zusätzlich die Lebensdauer des Handschuhs. Dank atmungsaktiver Materialien wird die Schweißbildung reduziert und macht ihn ideal für langes Tragen mit hohem Komfort. Jeder Handschuh ist dermatologisch getestet und nachweislich hautfreundlich.
Spezifikationen:
• Grip-Design: Schaumstruktur für sicheren Halt
• Futtermaterial: 18-Gauge-Feinstrick, CRF® Omni Technologie, HPPE, Nylon, Spandex
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum, Aqua PU
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 220–270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
Normen:
• EN 388 (4X43F): Bietet hervorragenden Schutz gegen Schnitte (Stufe F), Abrieb (4/4), Risse (4/4) und Durchstiche (3/4)
• EN 407 (X1XXXX): Zertifiziert Hitzeschutz auf der Handfläche bis zu 100°C
• EN 420+A1: Definiert allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe bezüglich Ergonomie, Unbedenklichkeit, Tragekomfort und Schutzleistung
• Dermatest & Oeko-Tex Zertifizierungen: Garantieren die Hautverträglichkeit der verwendeten Materialien
• Lebensmittelkontakt: Sicher für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstungen, darunter Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für Sicherheit am Arbeitsplatz und erfüllt die Anforderungen unterschiedlichster industrieller Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell für Arbeiten entwickelt, bei denen maximaler Schnittschutz mit hoher Präzision kombiniert werden muss. Sein 18-Gauge-Feinstrick in Verbindung mit der CRF® Omni Technologie garantiert einen hervorragenden Schutz, ohne die Hand zu belasten. Die superweiche Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für zuverlässigen Halt auf trockenen Oberflächen. Die verstärkte Daumenbasis erhöht zusätzlich die Lebensdauer des Handschuhs. Dank atmungsaktiver Materialien wird die Schweißbildung reduziert und macht ihn ideal für langes Tragen mit hohem Komfort. Jeder Handschuh ist dermatologisch getestet und nachweislich hautfreundlich.
Spezifikationen:
• Grip-Design: Schaumstruktur für sicheren Halt
• Futtermaterial: 18-Gauge-Feinstrick, CRF® Omni Technologie, HPPE, Nylon, Spandex
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum, Aqua PU
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 220–270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
Normen:
• EN 388 (4X43F): Bietet hervorragenden Schutz gegen Schnitte (Stufe F), Abrieb (4/4), Risse (4/4) und Durchstiche (3/4)
• EN 407 (X1XXXX): Zertifiziert Hitzeschutz auf der Handfläche bis zu 100°C
• EN 420+A1: Definiert allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe bezüglich Ergonomie, Unbedenklichkeit, Tragekomfort und Schutzleistung
• Dermatest & Oeko-Tex Zertifizierungen: Garantieren die Hautverträglichkeit der verwendeten Materialien
• Lebensmittelkontakt: Sicher für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstungen, darunter Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für Sicherheit am Arbeitsplatz und erfüllt die Anforderungen unterschiedlichster industrieller Umgebungen.
Stärken
• Höchster Schnittschutz (Stufe F) für maximale Sicherheit
• Ultradünnes Design für präzise Feinarbeiten
• Weiche Nitrilbeschichtung mit starkem Trockengriff
• Verstärkte Daumenbasis für längere Lebensdauer
• Atmungsaktive Materialien für langanhaltenden Tragekomfort
• Oeko-Tex-zertifiziert & dermatologisch getestet (hautfreundlich)
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Ultradünnes Design für präzise Feinarbeiten
• Weiche Nitrilbeschichtung mit starkem Trockengriff
• Verstärkte Daumenbasis für längere Lebensdauer
• Atmungsaktive Materialien für langanhaltenden Tragekomfort
• Oeko-Tex-zertifiziert & dermatologisch getestet (hautfreundlich)
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Anwendungen
Der TEGERA® INFINITY 8815 eignet sich perfekt für Umgebungen mit Schnittgefahr, egal ob trocken, feucht oder staubig. Er ist ideal für mittlere Handhabungsarbeiten in Industriebranchen wie Maschinenbau, Metallverarbeitung, Reparatur, Papierindustrie, Blechbearbeitung oder im Lebensmittelbereich. Besonders geeignet ist er für präzise Tätigkeiten, bei denen Schnittschutz und hohe Beweglichkeit gefordert sind.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | f |
| Hauptmaterial | nylon |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
32,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std