888-12 GRAU-BLAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA

888-9 GRAU-BLAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:888-12
Rubix:2503134
EAN:7392626034389
888-12 GRAU-BLAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe12
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 888-12 GRAU-BLAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA


Rindlederhandschuh 888Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420 Eigenschaften:• Gutes Fingerspitzengefühl • Gute Passform Ausführung:• Ungefüttert • Verstärkter Zeigefinger und Daumen • Gummizug im Bund Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten, Holzindustriearbeiten Länge: 225–280 mm Stärke: 0,7–0,8 mm Farbe: grau-blau-schwarz-weiß VE: 12 Paar

Technische Informationen


Attribute
Größe12
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialleder
HerkunftslandCN
8,42 € exkl. MwSt.
/ Paar
10,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Hauptmaterial