873-7 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA

TEGERA® 873

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:873-7
Rubix:2503005
EAN:7392626054769
873-7 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 873-7 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA


Die TEGERA® 873 Handschuhe wurden entwickelt, um einen präzisen Griff bei leichten Montage- und Handhabungsarbeiten zu ermöglichen. Ihre flexible und atmungsaktive Struktur in Kombination mit einer Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche macht sie zu einer leistungsstarken Lösung für trockene, feuchte und leicht verschmutzte Arbeitsumgebungen. Sie zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln (außer fetthaltigen Produkten) aus.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus einem feinen 15-Gauge-Strick aus Nylon und Spandex, was ihnen eine hohe Flexibilität und perfekte Anpassung an die Hand verleiht. Die schwarze Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche sorgt auch in schmutzigen Umgebungen für zuverlässigen Halt, ohne dabei das nötige Tastgefühl für Präzisionsarbeiten zu beeinträchtigen. Das gestrickte Bündchen sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert das Eindringen von Staub und Partikeln. Sie sind leicht, atmungsaktiv und schmutzunempfindlich und somit ideal für den längeren Gebrauch ohne Komforteinbußen. Dank der Lebensmittelfreigabe (außer bei fetthaltigen Produkten) eignen sie sich auch für Tätigkeiten in der Lebensmittelverarbeitung und -kontrolle.

Spezifikationen:
• Futtermaterial: Nylon, Spandex
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffdesign: Schaumstruktur
• Einsatzbereich: Leichte Handhabung / Montagearbeiten
• Länge: 220–260 mm
• Farbe: Schwarz, Grau

Normen:
• EN 388 (4132X): Schutz vor Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (2/4), geeignet für leichte Handhabungsarbeiten
• EN 420 +A1: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe (u. a. Ergonomie, Unbedenklichkeit)
• Oeko-Tex: Zertifizierung für gesundheitlich unbedenkliche Materialien
• Lebensmittelkontakt: Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, ausgenommen fetthaltige Produkte

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Sicherheitsstandards und bietet Qualitätsprodukte zum Schutz von Händen und Füßen in den verschiedensten industriellen Umgebungen.

Stärken

• Hervorragender Griff durch Nitrilschaumbeschichtung
• Weiches, komfortables Tragegefühl – ideal für lange Tragezeiten
• Sehr gute Atmungsaktivität dank 15-Gauge-Strick (Nylon/Spandex)
• Entwickelt, um sichtbare Verschmutzung zu minimieren
• Schutz vor leichten Verletzungen wie Kratzern und Abschürfungen
• Zugelassen für den Lebensmittelkontakt (außer fetthaltige Produkte)
• Textilbündchen sorgt für sicheren Sitz und verhindert Staubeintritt

Anwendungen

Die TEGERA® 873 Handschuhe sind ideal für leichte Handhabungsarbeiten in trockenen, feuchten oder leicht verschmutzten Umgebungen. Sie eignen sich hervorragend für Präzisionsmontage, Qualitätskontrolle und Inspektion, Maschinenführung, Installations- oder Bauarbeiten, Malerarbeiten sowie Tätigkeiten im Lager. Ihre Lebensmittelfreigabe (außer fetthaltige Produkte) macht sie zudem interessant für Einsätze in der Lebensmittelindustrie.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Farbegrau
Werkstoffnylon / nitril / elastan
HerkunftslandCN
3,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe