8855.014-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
T-Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:8855.014-8
Rubix:802118
Hersteller:108934
EAN:4047322279642

Dokumente
Produktdetails : 8855.014-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
T-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
| Profil | t-steckverschraubung »metallica« |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
