853140 T-Steckverbindung G 1/4''-10mm

T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853276
Mecaline:853140
Rubix:3116015
EAN:3660338093166
853140 T-Steckverbindung G 1/4"-10mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853140 T-Steckverbindung G 1/4''-10mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Profilnormales profil
Anschluss 210
35,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage