QSL-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

QS-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSL-G1/8-6
Rubix:216016
Hersteller:186117
EAN:4052568004989
QSL-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSL-G1/8-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=3,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x80x20 mm
Bruttogewicht14 g
Werkstoffpbt
Anschluss 1g 1/8
Profilqsl
Anschluss 212,5
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std