QSM-M7-6-I Steckverschraubung Quick Star

Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSM-M7-6-I
Rubix:105397
Hersteller:153321
EAN:4052568033842
QSM-M7-6-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / vernickelt / nbr / pom / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSM-M7-6-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QSM-M7-6-I Außengewinde mit interner Innensechskantschraube. Größe=Mini, Nennweite=4,1 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93x19x21 mm
Bruttogewicht5,19 g
Werkstoffmessing / vernickelt / nbr / pom / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m7
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std