Referenzen
Festo:QST3-6-4
Rubix:216372
Hersteller:153203
EAN:4052568032876

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Produktdetails : QST3-6-4 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QST3-6-4 360° ausrichtbar, 4 Auslässe Größe=Standard, Nennweite=2,5 mm, Montageposition=Beliebig, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip, Behältergröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69x40x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen