QSL-10H Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-10H
Rubix:216006
Hersteller:153059
EAN:4052568031541
QSL-10H Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-10H Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverbindung QSL-10H mit Steckhülse. Baugröße=Standard, Nennweite=5,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9,5 g
Werkstoffpolybutylenterephthalat
Anschluss 110 mm
Profilqsl
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
6,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std