F3BMB6-1/8 Alternative 0105 06 10
Hannifin Kompressionsverschraubung aus Messing
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:F3BMB6-1/8
Rubix:1595329
Hersteller:F3BMB6-1/8

Produktdetails : F3BMB6-1/8 Alternative 0105 06 10
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 30
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.016
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 30
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.016
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | f3 |
| Anschluss 2 | 1/8 in |
| Max. Temperatur | 190 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,00 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
146,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort