166.038-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 10 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:166.038-10
Rubix:340709
Hersteller:109581
EAN:4047322199421




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 ag |
Dokumente
Produktdetails : 166.038-10 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 außen, Ø 10 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø10mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., Innen 6-kantUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 ag |
| Profil | innen-sechskant 8 mm |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | t-steckverschraubung (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage