KCE08-00 Schott-Steckverbindung mit Absperrventil
Selbstdichtender Fitting
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KCE08-00
Rubix:2175648
Hersteller:KCE08-00

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604bd / pbt / 304 edelstahl / pom / nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : KCE08-00 Schott-Steckverbindung mit Absperrventil
Die selbstdichtenden Verschraubungen der Serie KC eignen sich am besten für Bereiche, in denen der Druck nicht abgestellt werden kann. One-Touch-Verschraubungen (mit eingebautem Selbstdichtungsmechanismus) werden verwendet, um das Entweichen von Luft beim Entfernen des Rohrs zu verhindern. Es sind 10 Ausführungen erhältlich, einschließlich chemisch vernickelter Ausführungen für kupferfreie Anwendungen.
One-Touch-Verschraubung (mit eingebautem Selbstdichtungsmechanismus) zur Verhinderung von Luftaustritt beim Entfernen des Schlauchs.
-Bestes für mehrere Einsatzbereiche, wenn der Druck nicht abgestellt werden kann.
-Stromlos vernickelt für kupferfreie Anwendungen.
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø8
-Bestes für mehrere Einsatzbereiche, wenn der Druck nicht abgestellt werden kann.
-Stromlos vernickelt für kupferfreie Anwendungen.
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø8
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x53x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 36 g |
| Werkstoff | c3604bd / pbt / 304 edelstahl / pom / nbr |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Profil | kc |
| Anschluss 2 | m16x1 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std