QSY-10-6 Y-Steckverbinder

Y-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSY-10-6
Rubix:218182
Hersteller:130611
EAN:4052568023690
QSY-10-6 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSY-10-6 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSY-10-6 Reduzierung. Größe=Standard, Nennweite=3,3 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x37x19 mm
Bruttogewicht18,26 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
82,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
98,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen