KQB2L08-G01 Steckverbindung
KQB2 One-Touch-Steckrohrbogen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQB2L08-G01
Rubix:2174256
Hersteller:KQB2L08-G01
EAN:3618036035124

Dokumente
Produktdetails : KQB2L08-G01 Steckverbindung
Kompakt und leicht, setzt die KQB2-Steckverbindung auf chemisch vernickelte Messingteile als Standardspezifikation. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 150° C. KQB2-Armaturen können mit Flüssigkeit und in Umgebungen mit einem großen Temperaturwechsel verwendet werden. Die Konfigurationsvarianten wurden auf 17 Modelle erweitert. Für Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16 mm und 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll erhältlich. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten M, R, Rc, UNF, NPT oder G-Gewinden.
KQB2L, Metall-Steckverbindungen, Metrisch G, Einschraubwinkel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Anschluss 2 | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen