QSSF-1/2-12-B Steckverschraubung Quick Star

Schottsteckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSSF-1/2-12-B
Rubix:218215
Hersteller:153171
EAN:4052568032555
QSSF-1/2-12-B Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1/2 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSSF-1/2-12-B Steckverschraubung Quick Star


Schottsteckverschraubung QSSF-1/2-12-B mit Innengewinde. Größe=Standard, Nennweite=9,4 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x45x34 mm
Bruttogewicht76,69 g
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschluss 1g 1/2 in
Profilqssf
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
13,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std