QSL-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

QS-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-G1/4-6
Rubix:167320
Hersteller:186118
EAN:4052568014667
QSL-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-G1/4-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSL-G1/4-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=3,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x80x15 mm
Bruttogewicht23,5 g
Werkstoffpbt
Anschluss 1g 1/4
Profilqsl
Anschluss 212,5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
4,06 exkl. MwSt.
/ Stück
4,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std