QSS-8-F Steckverschraubung Quick Star

Schottsteckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSS-8-F
Rubix:179134
Hersteller:130642
EAN:4052568023928
QSS-8-F Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSS-8-F Steckverschraubung Quick Star


Schottsteckverbindung QSS-8-F Größe=Standard, Nennweite=5,5 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x22x20 mm
Bruttogewicht39,9 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
72,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
85,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen