QSML-M5-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-M5-4-100
Rubix:442714
Hersteller:130771
EAN:4052568024925
QSML-M5-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / nbr / pom / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-M5-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSML-M5-4-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,7 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84x70x58 mm
Bruttogewicht3,74 g
Werkstoffpbt / nbr / pom / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
257,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
305,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen