8808-10 SCHWARZ-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetischer Handschuh TEGERA 8808 INFINITY
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:8808-10
Rubix:2503066
EAN:7340118319810



Produktdetails : 8808-10 SCHWARZ-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA INFINITY 8808 Schnittschutzhandschuh verwendet die CRF-Technologie von Ejendals und bietet einen Schutz der Stufe D, ohne dabei die Fingerfertigkeit einzuschränken. Dieser Handschuh passt sich optimal an die Hand des Nutzers an und schützt vor mechanischen Risiken sowie vor Kontaktwärme bis zu 100 °C.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist in 15-Gauge-Qualität gestrickt und besteht aus einer cleveren Mischung synthetischer Fasern (CRF-Technologie), welche einen hohen Schnittschutz bietet. Die doppelte Beschichtung aus Nitril, Nitrilschaum und Polyurethan sorgt für ein hohes Tastgefühl an den Fingerspitzen und einen ausgezeichneten Griff auf öligen und fettigen Oberflächen. Eine zusätzliche Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Abriebfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs. Er widersteht Kontaktwärme bis zu 100 °C und ermöglicht somit das Handling heißer Gegenstände.
Spezifikationen:
• Herstellung: Nahtlos gestrickter Handschuh mit CRF-Technologie und Beschichtung
• Gauge: 15
• Material des Trägermaterials: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
• Doppelte Beschichtung: 3/4-Beschichtung aus Nitril, Handfläche und Fingerspitzen mit Nitrilschaum und Aqua-PU
• Manschette: Elastische, gestrickte Stulpe
• Länge: 215–265 mm je nach Größe
• Verfügbare Größen: Von 7 bis 11
• Finish: Rutschfeste Handfläche und Finger, Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
• Farben: Schwarz, Gelb und Grau
• Verpackung: 6 Paar pro Bündel, 120 Paar pro Karton
Normen:
Diese Handschuhe entsprechen den europäischen Normen EN 388 (Abrieb: 4, Schnitt: D, Riss: 4, Stich: 3) und EN 407 (X1XXXX). Sie sind lebensmitteltauglich und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Der Handschuh gehört zur Kategorie II und erreicht eine Fingerfertigkeitsbewertung von 5/5 gemäß EN 21420. Darüber hinaus sind sie STANDARD 100 by Oeko-Tex zertifiziert und wurden von Dermatest mit der Bewertung „Exzellent“ ausgezeichnet.
Markeninformationen:
Tegera ist eine Marke der schwedischen Ejendals-Gruppe, welche 1949 gegründet wurde. Sie bietet eine breite Palette ergonomischer Handschuhe, welche Sicherheit und Komfort in verschiedenen Branchen gewährleisten, wie z. B. Bauwesen, Metallverarbeitung und Elektronik. Tegera-Handschuhe kombinieren Schutz vor Schnitten, Hitze oder Chemikalien mit hoher Flexibilität, sodass Nutzer sicher und komfortabel arbeiten können.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist in 15-Gauge-Qualität gestrickt und besteht aus einer cleveren Mischung synthetischer Fasern (CRF-Technologie), welche einen hohen Schnittschutz bietet. Die doppelte Beschichtung aus Nitril, Nitrilschaum und Polyurethan sorgt für ein hohes Tastgefühl an den Fingerspitzen und einen ausgezeichneten Griff auf öligen und fettigen Oberflächen. Eine zusätzliche Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Abriebfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs. Er widersteht Kontaktwärme bis zu 100 °C und ermöglicht somit das Handling heißer Gegenstände.
Spezifikationen:
• Herstellung: Nahtlos gestrickter Handschuh mit CRF-Technologie und Beschichtung
• Gauge: 15
• Material des Trägermaterials: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
• Doppelte Beschichtung: 3/4-Beschichtung aus Nitril, Handfläche und Fingerspitzen mit Nitrilschaum und Aqua-PU
• Manschette: Elastische, gestrickte Stulpe
• Länge: 215–265 mm je nach Größe
• Verfügbare Größen: Von 7 bis 11
• Finish: Rutschfeste Handfläche und Finger, Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
• Farben: Schwarz, Gelb und Grau
• Verpackung: 6 Paar pro Bündel, 120 Paar pro Karton
Normen:
Diese Handschuhe entsprechen den europäischen Normen EN 388 (Abrieb: 4, Schnitt: D, Riss: 4, Stich: 3) und EN 407 (X1XXXX). Sie sind lebensmitteltauglich und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Der Handschuh gehört zur Kategorie II und erreicht eine Fingerfertigkeitsbewertung von 5/5 gemäß EN 21420. Darüber hinaus sind sie STANDARD 100 by Oeko-Tex zertifiziert und wurden von Dermatest mit der Bewertung „Exzellent“ ausgezeichnet.
Markeninformationen:
Tegera ist eine Marke der schwedischen Ejendals-Gruppe, welche 1949 gegründet wurde. Sie bietet eine breite Palette ergonomischer Handschuhe, welche Sicherheit und Komfort in verschiedenen Branchen gewährleisten, wie z. B. Bauwesen, Metallverarbeitung und Elektronik. Tegera-Handschuhe kombinieren Schutz vor Schnitten, Hitze oder Chemikalien mit hoher Flexibilität, sodass Nutzer sicher und komfortabel arbeiten können.
Stärken
• Hervorragender Schnittschutz (Stufe D)
• Hohe Fingerfertigkeit und taktile Empfindlichkeit
• Exzellenter Griff auf öligen und fettigen Oberflächen
• 3/4-Beschichtung für lange Lebensdauer und zusätzlichen Schutz
• Perfekter Komfort und optimale Passform dank anatomischem Design
• Hitzebeständig bei Kontakt bis zu 100 °C
• Lebensmitteltauglich
• Hohe Fingerfertigkeit und taktile Empfindlichkeit
• Exzellenter Griff auf öligen und fettigen Oberflächen
• 3/4-Beschichtung für lange Lebensdauer und zusätzlichen Schutz
• Perfekter Komfort und optimale Passform dank anatomischem Design
• Hitzebeständig bei Kontakt bis zu 100 °C
• Lebensmitteltauglich
Anwendungen
Der Tegera INFINITY 8808 Handschuh ist ideal für Montagearbeiten, Maschinenbetrieb, Zimmererarbeiten, Metallbearbeitung (Schreinerei, Schmiedearbeiten), Ingenieurarbeiten, Transport, Lagerarbeiten und viele weitere Anwendungen. Seine Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit machen ihn zur perfekten Wahl für den Einsatz in Branchen wie Bauwesen, Automobilindustrie, Logistik und Dienstleistungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | crf technologie / glasfasergarn / nylon / spandex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,68 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
123,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage