11-318-7 Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11318

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:11-318-7
Rubix:3259166
Hersteller:11318070
EAN:10076490470538
11-318-7 Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11-318-7 Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Die HyFlex® 11-318 Schutzhandschuhe von Ansell zeichnen sich durch ihr ultraleichtes Design aus und sind ideal für Anwendungen, die höchste Fingerfertigkeit erfordern. Dank der innovativen Dyneema® Diamond Technology bieten sie effektiven Schnittschutz, ohne das natürliche Gefühl und die Beweglichkeit der Hand einzuschränken – für maximalen Komfort bei langen Tragezeiten.

Eigenschaften:
Die HyFlex® 11-318 Handschuhe überzeugen durch ihre ultraleichte 18-Gauge-Konstruktion, die eine hohe Flexibilität und hervorragende Fingerfertigkeit ermöglicht. Sie sind zudem touchscreen-kompatibel und somit für moderne Arbeitsumgebungen optimiert.
Die silikonfreie und antistatische Zusammensetzung verhindert eine Kontaminierung metallischer Oberflächen, was das Risiko von Beschichtungsfehlern vor dem Lackieren reduziert.
Dank der Dyneema® Diamond-Technologie bieten diese Handschuhe einen hohen Schnittschutz, während das atmungsaktive, leichte Material für ein natürliches Tragegefühl sorgt.
Ein Spandex®-Verstärkungseinsatz in der Handfläche und an den Gelenken sorgt für eine optimale Passform und zusätzlichen Tragekomfort.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Dyneema® Diamond Technology
• Bündchenform: Strickbund
• Feinheitsgrad: 18 Gauge
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 7, 9
• Farbe: Weiß
• Verpackungseinheit: 12 Paar/Sachet, 12 Sachets/Karton
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Diese Handschuhe sind als PSA der Kategorie II gemäß CE-Richtlinien klassifiziert und bieten einen zuverlässigen Schutz gegen mittlere Risiken.
Sie erfüllen die europäischen Normen EN ISO 21420 und EN 388 mit einer Bewertung von XX4XB, was ihre hervorragende Reißfestigkeit (4/4) und Schnittschutzklasse B gemäß EN ISO 13997 bestätigt.
Zusätzlich sind sie Oeko-Tex®-zertifiziert, was garantiert, dass sie frei von gesundheitsschädlichen Substanzen sind.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung und entwickelt seit 1893 innovative Handschutzlösungen für verschiedene Industriezweige, darunter Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelverarbeitung.
Durch den Einsatz modernster Technologien kombiniert Ansell maximalen Schutz mit hohem Tragekomfort. Die Marke steht für höchste Sicherheitsstandards, nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung, um sichere Arbeitsumgebungen zu fördern.

Stärken

• Erhöhter Schnittschutz dank Dyneema® Diamond-Technologie
• Ultraleichtes Design für langanhaltenden Tragekomfort mit natürlichem Tastgefühl
• Touchscreen-kompatibel für die Nutzung in modernen Arbeitsumgebungen
• Silikonfrei, um eine Kontamination empfindlicher Oberflächen zu vermeiden
• Ergonomische Passform durch Spandex®-Verstärkung für mehr Komfort

Anwendungen

Die HyFlex® 11-318 Handschuhe eignen sich ideal für die Handhabung von scharfkantigen oder rauen Materialien, die Montage und Inspektion von Bauteilen sowie für Prüf- und Wartungsarbeiten.
Sie werden besonders in folgenden Branchen eingesetzt:
• Automobilindustrie: Bearbeitung von Metallteilen, Endmontage und Qualitätssicherung
• Industrielle Fertigung und Maschinenbau: Schutz bei Montagearbeiten und Instandhaltung
• Elektronikindustrie: Feine Montagearbeiten, Inspektion und Oberflächenbearbeitung
• Chemische Industrie: Handhabung von empfindlichen Bauteilen

Diese hochwertigen Schutzhandschuhe sind die perfekte Wahl für Fachkräfte, die Wert auf hohen Schnittschutz, Tragekomfort und Fingerfertigkeit legen.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe7
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Abriebwiderstandswertx
Beschichtung der Handschuheohne
Werkstoffdyneema® diamant-technologie
9,96 € exkl. MwSt.
/ Paar
11,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe