450-9 SCHWARZ Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetik-Handschuh TEGERA 450
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:450-9
Rubix:2501684
EAN:7392626073357

Dokumente
Produktdetails : 450-9 SCHWARZ Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 450 Handschuh ist ein hochleistungsfähiger Schutzhandschuh, der einen hervorragenden Schnittschutz bietet und gleichzeitig Komfort und Flexibilität bei verschiedenen Montagearbeiten gewährleistet. Er bietet zudem einen Hitzeschutz bis zu 100 °C und sorgt für ausgezeichneten Griff, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Eigenschaften:
Hergestellt mit 13gg-Strick und der CRF®-Technologie, bietet der TEGERA® 450 Handschuh einen hervorragenden Schutz vor Schnitten, Abschürfungen, Kratzern und Rissen und verhindert den Kontakt mit Staub in schmutzigen Umgebungen. Der Handschuh ist außerdem flexibel und bequem, was eine längere Nutzung ohne Beschwerden ermöglicht. Die Nitrilschaum-Beschichtung der Handfläche verbessert den Griff, selbst auf öligen Oberflächen und sorgt für herausragende Griffigkeit sowie hohe Abriebfestigkeit. Er hält zudem Kontaktwärme bis zu 100 °C stand.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Trägermaterial: CRF®-Technologie-Strick, Glasfasergarn, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Feinheit (Gauge): 13
• Verfügbare Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X44C, was seine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Rissbildung (4/4) und Durchstich (4/4) bestätigt. Der Schnittschutz nach ISO EN 13997 entspricht der Stufe C. Zudem erfüllt er die Anforderungen der Norm EN 407:2020 mit einer Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 100 °C.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhen und -schuhen bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 verpflichtet sich Ejendals, hochwertige Produkte zu liefern, welche die Sicherheit von Arbeitnehmern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Umgebungen gerecht werden.
Eigenschaften:
Hergestellt mit 13gg-Strick und der CRF®-Technologie, bietet der TEGERA® 450 Handschuh einen hervorragenden Schutz vor Schnitten, Abschürfungen, Kratzern und Rissen und verhindert den Kontakt mit Staub in schmutzigen Umgebungen. Der Handschuh ist außerdem flexibel und bequem, was eine längere Nutzung ohne Beschwerden ermöglicht. Die Nitrilschaum-Beschichtung der Handfläche verbessert den Griff, selbst auf öligen Oberflächen und sorgt für herausragende Griffigkeit sowie hohe Abriebfestigkeit. Er hält zudem Kontaktwärme bis zu 100 °C stand.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Trägermaterial: CRF®-Technologie-Strick, Glasfasergarn, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Feinheit (Gauge): 13
• Verfügbare Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X44C, was seine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Rissbildung (4/4) und Durchstich (4/4) bestätigt. Der Schnittschutz nach ISO EN 13997 entspricht der Stufe C. Zudem erfüllt er die Anforderungen der Norm EN 407:2020 mit einer Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 100 °C.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhen und -schuhen bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 verpflichtet sich Ejendals, hochwertige Produkte zu liefern, welche die Sicherheit von Arbeitnehmern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Umgebungen gerecht werden.
Stärken
• Hoher Schnittschutz dank CRF®-Technologie
• Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche für optimalen Griff, selbst auf öligen Oberflächen
• Flexibles und komfortables Design für eine ermüdungsfreie, längere Nutzung
• Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
• Dunkelgraue und schwarze Farbgebung für erhöhte Schmutzresistenz und längere Lebensdauer des Handschuhs
• Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche für optimalen Griff, selbst auf öligen Oberflächen
• Flexibles und komfortables Design für eine ermüdungsfreie, längere Nutzung
• Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
• Dunkelgraue und schwarze Farbgebung für erhöhte Schmutzresistenz und längere Lebensdauer des Handschuhs
Anwendungen
Der TEGERA® 450 Handschuh ist ideal für mittlere Handhabungsarbeiten, einschließlich Montage, Qualitätskontrolle und Inspektion sowie verschiedene Ingenieurarbeiten. Er ist speziell für Umgebungen mit Schnittgefahr konzipiert, sowohl in trockenen, feuchten als auch schmutzigen Bereichen. Wichtige Industriezweige, die von diesem Handschuh profitieren, sind die Metallverarbeitung, Wartung und Instandhaltung (MRO) sowie die Automobilindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | crf-technologie / glasfasergarn / nylon / polyester / elasthan |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,32 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
194,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std