11-754-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11754

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:11-754-10
Rubix:3259325
Hersteller:11754100
EAN:10076490617421
11-754-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11-754-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Mit der INTERCEPT™-Technologie von Ansell ausgestattet, bietet dieser ultradünne und leichte Handschuh einen hohen Schnittschutz (Stufe D) sowie eine außergewöhnliche Flexibilität und Fingerfertigkeit. Der HyFlex 11-754 ist touchscreen-kompatibel und trägt so zu einer höheren Produktivität bei.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus einer Mischung aus Polyamid, Spandex und Edelstahlfasern. Dank der feinen 18-Gauge-Stricktechnik ist er besonders dünn. Eine Beschichtung aus Polyurethan auf der Handfläche und den Fingerspitzen sorgt für effektiven Schnittschutz und eine gute Griffigkeit. Durch seine anatomische Konstruktion passt er sich perfekt den natürlichen Konturen der Hand an und reduziert so die Ermüdung bei der Arbeit. Darüber hinaus ist dieser hautfreundliche Handschuh dermatologisch von Dermatest geprüft und bietet einen optimalen Tragekomfort. Er ist dreimal widerstandsfähiger als ein Standardhandschuh dieser Art. Zudem kann er mit Touchscreens verwendet werden, wodurch ein zeitraubendes Aus- und Anziehen vermieden wird.

Spezifikationen:
• Material des Trägermaterials: Nylon, Spandex, Edelstahlfilamente
• Beschichtungstyp: Beschichtung der Handfläche und Fingerspitzen
• Material der Beschichtung: Polyurethan
• Manschettenmodell: Strickbund
• Verfügbare Größen: EU-Größen 6 bis 12
• Länge: 225 bis 285 mm, je nach Größe
• Farbe: Grau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton

Normen:
Der Handschuh entspricht den aktuellen europäischen Normen für Schutzhandschuhe. Er ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA ) der Kategorie II und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Der Handschuh erfüllt die Norm EN 21420 für allgemeine Anforderungen und die Norm EN 388 für mechanischen Schutz.

Leistungswerte nach EN 388:
• Abriebfestigkeit: 3/4
• Reißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
• Schnittschutz: Klasse D

Zusätzlich wurde der Handschuh dermatologisch getestet und erhielt von Dermatest die Bewertung „Exzellent“ für Hautverträglichkeit.

Markeninformationen:
Seit über 130 Jahren entwickelt Ansell innovative Sicherheitslösungen und persönliche Schutzausrüstung für Arbeitsplätze in der Gesundheits- und Industriebranche. Täglich vertrauen Millionen Beschäftigte in zahlreichen Ländern auf Ansell-Handschuhe. Die Marke ist bekannt für führende Produktreihen wie HyFlex®, GAMMEX®, BioClean®, MICROFLEX® und AlphaTec®.

Stärken

• Hoher Schnittschutz für optimale Sicherheit
• Ultraleicht und dünn für maximale Fingerfertigkeit
• Touchscreen-kompatibel für erhöhte Effizienz
• Ergonomisches Design zur Reduzierung der Handermüdung
• Dermatologisch getestete Formulierung für höchsten Tragekomfort

Anwendungen

Der HyFlex 11-754 ist ideal für die Handhabung von Teilen mit hohem Schnittverletzungsrisiko. Er ist in allen Industriebereichen einsetzbar und bietet zuverlässigen Schutz sowie außergewöhnliche Fingerfertigkeit. Typische Anwendungen umfassen:

• Montagearbeiten
• Inspektion von Bauteilen
• Endmontage
• Auftrag von Beschichtungen
• Der Handschuh ermöglicht präzise Arbeiten mit scharfkantigen Materialien
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe10
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialnylon
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
15,94 € exkl. MwSt.
/ Paar
18,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe