11-561-8 BLAU/GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
HyFlex 11-561
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11561080
Rubix:2868994
Hersteller:11561080
EAN:10076490435360




Dokumente
Produktdetails : 11-561-8 BLAU/GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der HyFlex 11-561 von Ansell ist ein hochwertiger Schutzhandschuh, welcher einen optimalen Schutz vor Schnittverletzungen und Abrieb bietet. Mit der FORTIX™- und INTERCEPT™-Technologie garantiert dieser Handschuh eine erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und hoher Flexibilität.
Eigenschaften:
• Material: Der schnittfeste HyFlex 11-561 ist mit einer Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingern ausgestattet, die eine hervorragende Griffigkeit und langanhaltende Haltbarkeit gewährleistet.
• Atmungsaktivität und Schutz: Sein multifaseriges Trägermaterial sorgt für optimale Atmungsaktivität und Schutz der Kategorie C gegen Schnittverletzungen.
• Technologie: Der HPPE-INTERCEPT™-Faden bietet doppelt so hohe Schnittschutzleistungen wie ein Standard-HPPE-Handschuh.
• Komfort: Der Handschuh ist weich, angenehm zu tragen und bietet einen ganztägigen Komfort.
• Langlebigkeit: Die FORTIX™-Technologie sorgt für eine 20 % höhere Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Handschuhen.
• Besondere Eigenschaften: Der Handschuh ist mit Touchscreens kompatibel.
Spezifikationen:
• Herstellung: Gestrickter Handschuh
• Trägermaterial: Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester
• Beschichtung: Nitrilbeschichtete Handfläche
• Bündchen: Gestricktes Bündchen
• Strickstärke: 15 Gauge
• Größen: Größe 6 bis 11
• Länge: 210 mm bis 285 mm, je nach Größe
• Farbe: Grau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Schnittschutzkategorie: C
• Lebensmittelkontakt: Geeignet
• Touchscreen-Kompatibilität: Ja
Normen:
Der HyFlex 11-561 von Ansell ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II, welche der Norm EN 388:2016 in der Klasse 4X42C entspricht. Der Handschuh ist lebensmittelgeeignet, STANDARD 100 by Oeko-Tex zertifiziert und wurde von Dermatest als „exzellent“ bewertet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schutzlösungen. Das 1893 in Australien gegründete Unternehmen entwickelt und produziert persönliche Schutzausrüstung, darunter Handschuhe für Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Laboratorien. Ansell steht für Qualität, Sicherheit und Innovation.
Eigenschaften:
• Material: Der schnittfeste HyFlex 11-561 ist mit einer Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingern ausgestattet, die eine hervorragende Griffigkeit und langanhaltende Haltbarkeit gewährleistet.
• Atmungsaktivität und Schutz: Sein multifaseriges Trägermaterial sorgt für optimale Atmungsaktivität und Schutz der Kategorie C gegen Schnittverletzungen.
• Technologie: Der HPPE-INTERCEPT™-Faden bietet doppelt so hohe Schnittschutzleistungen wie ein Standard-HPPE-Handschuh.
• Komfort: Der Handschuh ist weich, angenehm zu tragen und bietet einen ganztägigen Komfort.
• Langlebigkeit: Die FORTIX™-Technologie sorgt für eine 20 % höhere Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Handschuhen.
• Besondere Eigenschaften: Der Handschuh ist mit Touchscreens kompatibel.
Spezifikationen:
• Herstellung: Gestrickter Handschuh
• Trägermaterial: Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester
• Beschichtung: Nitrilbeschichtete Handfläche
• Bündchen: Gestricktes Bündchen
• Strickstärke: 15 Gauge
• Größen: Größe 6 bis 11
• Länge: 210 mm bis 285 mm, je nach Größe
• Farbe: Grau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Schnittschutzkategorie: C
• Lebensmittelkontakt: Geeignet
• Touchscreen-Kompatibilität: Ja
Normen:
Der HyFlex 11-561 von Ansell ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II, welche der Norm EN 388:2016 in der Klasse 4X42C entspricht. Der Handschuh ist lebensmittelgeeignet, STANDARD 100 by Oeko-Tex zertifiziert und wurde von Dermatest als „exzellent“ bewertet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schutzlösungen. Das 1893 in Australien gegründete Unternehmen entwickelt und produziert persönliche Schutzausrüstung, darunter Handschuhe für Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Laboratorien. Ansell steht für Qualität, Sicherheit und Innovation.
Stärken
• Erhöhter Schutz vor Schnittverletzungen und Abrieb für maximale Handsicherheit
• Ganztägiger Tragekomfort durch Leichtigkeit und Atmungsaktivität
• Hervorragende Griffigkeit für sicheres Handling von Gegenständen
• Optimierte Haltbarkeit für eine längere Lebensdauer im Vergleich zur Konkurrenz
• Hautfreundlichkeit durch Zertifizierungen von Dermatest und Oeko-Tex
• Ganztägiger Tragekomfort durch Leichtigkeit und Atmungsaktivität
• Hervorragende Griffigkeit für sicheres Handling von Gegenständen
• Optimierte Haltbarkeit für eine längere Lebensdauer im Vergleich zur Konkurrenz
• Hautfreundlichkeit durch Zertifizierungen von Dermatest und Oeko-Tex
Anwendungen
Dieser Handschuh ist ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Bereichen wie der Automobilindustrie, der Metallurgie, dem Bergbau, der Öl- und Gasindustrie sowie im Kfz-Aftermarket. Besonders geeignet ist er für Tätigkeiten wie den Umgang mit Blech, Endmontage, das Handling von scharfen Teilen und viele weitere Anwendungen, bei denen ein Schnittschutz erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | elasthan |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | basalt / elastan / hppe / nitril / nylon / polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 € exkl. MwSt.
/ Paar
12,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std