886683 SUN-CUT PU C GR. 12 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level C EN 388 4.4.4.3.C

HANDSCHUH PU C MIT SONNENSCHLIFF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:886683
Rubix:3237596
Hersteller:GLOVE SUN CUT PU C SIZE 12 UE12
EAN:3660338400810
886683 SUN-CUT PU C GR. 12 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level C EN 388 4.4.4.3.C
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe12
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886683 SUN-CUT PU C GR. 12 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level C EN 388 4.4.4.3.C


Dank seiner hochleistungsfähigen technischen Fasern bietet der GISS SUN-CUT PU C Schutzhandschuh einen zuverlässigen Schutz vor Abrieb und Schnittverletzungen.

Eigenschaften:
Dieser Sicherheitshandschuh kombiniert mehrere technische Fasern – PEHD, Nylon, Polyester, Spandex und Glasfaser – und gewährleistet dadurch eine hohe mechanische Beständigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität. Das nahtlose 13-Gauge-Strickdesign passt sich ergonomisch der Handform an und sorgt für Tragekomfort sowie uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen verstärkt die Griffsicherheit bei glatten oder scharfkantigen Werkstücken, gewährleistet optimale Haftung und reduziert das Verletzungsrisiko deutlich. Dank seiner Feinfühligkeit ist der Handschuh besonders für Präzisionsarbeiten geeignet.

Spezifikationen:
• Material: PEHD, Nylon, Polyester, Spandex, Glasfaser
• Konstruktion: nahtlos gestrickt
• Gauge: 13
• Beschichtung: Polyurethan auf Handfläche und Fingerspitzen
• Farbe: Grau
• Größen: mehrere verfügbar
• Einsatzbereich: nur für trockene Umgebungen
• Komfort: ergonomische Passform, hohe Flexibilität

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken – Leistungsstufen 4X43C (Handfläche):
• 4: maximale Abriebfestigkeit (Skala 0–4)
• X: Schnittprüfung mit Rundklinge nicht durchgeführt oder nicht aussagekräftig
• 4: maximale Weiterreißfestigkeit (Skala 0–4)
• 3: sehr gute Durchstichfestigkeit (Skala 0–4)
• C: hohe Schnittfestigkeit nach TDM-Methode (Level C auf Skala A–F)

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt GISS hochwertige Persönliche Schutzausrüstung. Als Marke von Rubix beliefert das französische Unternehmen heute rund 40.000 Kunden in ganz Europa. GISS ist spezialisiert auf Hand-, Körper-, Kopf-, Fuß- sowie Absturzsicherung und gilt als führender Anbieter im Bereich industrielle Sicherheit.

Stärken

• Hervorragende Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken durch die Kombination von PEHD- und Glasfasern
• Optimierte Griffigkeit auf trockenen Oberflächen dank PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingern

Anwendungen

Der SUN-CUT PU C Schutzhandschuh eignet sich ideal für industrielle Wartungsarbeiten, die Automobilmontage, den Umgang mit Kabeln sowie mit scharfkantigen oder glatten Werkstücken und die Bearbeitung von Rohmaterialien. Besonders bewährt er sich beim Arbeiten mit Fliesen, Keramik und Blechen, wo Schnittschutz und zuverlässige Griffsicherheit entscheidend sind.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe12
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialhdpe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffphd-, nylon-, polyester-, spandex- und glasfasergarne
2,44 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe