866-7 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 866

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:866-7
Rubix:2502969
Hersteller:866-7
EAN:7392626063471
866-7 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 866-7 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA


Der synthetische Präzisionsarbeitshandschuh TEGERA® 866 kombiniert eine nahtlose Konstruktion mit einer glatten Oberfläche für zuverlässigen Grip auf trockenen und feuchten Oberflächen. Dank seiner schwarzen Farbe bleibt er länger sauber, da Verschmutzungen weniger sichtbar sind.

Eigenschaften:
Hergestellt aus hochwertigen synthetischen Materialien, bietet der TEGERA® 866 dank seiner nahtlosen Verarbeitung und des 13-Gauge-Strickgewebes eine präzise Passform. Die Polyurethan-beschichtete Handfläche sorgt für eine hervorragende Abriebfestigkeit, während die hohe Flexibilität und taktile Sensibilität erhalten bleiben. Leicht und anpassungsfähig eignet er sich ideal für leichte Montagearbeiten und Anwendungen, die eine zuverlässige Griffigkeit in trockenen oder feuchten Arbeitsumgebungen erfordern.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PU
• Trägermaterial: Polyester
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-260 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Verpackung: Großverpackung

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 3121, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt durch Klinge (1/4), Reißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt.

Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist, insbesondere für Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, die die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Arbeitsumgebungen gerecht werden.

Stärken

• Nahtlose Konstruktion für eine perfekte Passform und erhöhten Tragekomfort
• PU-beschichtete Handfläche für ausgezeichnete Griffigkeit und Abriebfestigkeit
• Schwarze Farbe verdeckt Verschmutzungen und verlängert die Nutzungsdauer
• Leicht und flexibel, erleichtert präzise Handhabung
• Vielseitig einsetzbar auf trockenen und feuchten Oberflächen

Anwendungen

Der TEGERA® 866 Handschuh ist ideal für leichte Montagearbeiten in verschiedenen Branchen, darunter Präzisionsmontage, Qualitätskontrolle, Inspektion, Installationsarbeiten, Ingenieurwesen, Maschinenbedienung und Lagerarbeiten. Entwickelt für trockene, feuchte oder verschmutzte Umgebungen, eignet er sich perfekt für den Automobilsektor, die industrielle Instandhaltung und den Transportbereich.

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialtextil
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
HerkunftslandCN
6,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
7,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe